Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SCALANCE XR324-12M TS Managed IE switch, 19'' rack IP20 SN118199 - 6GK5324-0GG10-1CR2

MásolásMásolás
SIEMENS - SCALANCE XR324-12M TS Managed IE switch, 19'' rack IP20 SN118199

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - beépítés eszközbeépítő csatorna

  • Irányítható - Igen

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Modulrések száma - 12

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 24

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118199

Gyártói cikkszám

6GK5324-0GG10-1CR2

Gyártói típuskód

6GK5324-0GG10-1CR2

Szerelési mód:

beépítés eszközbeépítő csatorna

Irányítható:

Igen

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Modulrések száma:

12

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

24

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

Ethernet:

Igen

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

24

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

24

100 Mbps SC-portok száma:

24

Védettség:

IP20

100 Mbps ST-portok száma:

24

2. réteg:

Igen

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

24

Egyéb portok száma:

0

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

24

Szélesség:

483 mm

100 Mbps POF-portok száma:

0

Mélység:

305 mm

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

44 mm

SCALANCE XR324-12M TS; Menedzselt IE switch, 19" rack; 12x 100/1000 Mbit/s 2 portos médiamodulok, elektromos vagy optikai; LED diagnosztika; hibajelzés Érintkező; Kiválasztó/beállító gomb, PROFINET IO eszköz, hálózatkezelés, Integrált redundancia menedzser, irodai szolgáltatások (RSTP, VLAN, IGMP,..) A port a 2-es tápegységben VLUG; előlap SCALANCE XR324-12M TS menedzselt, 2. rétegű rack kapcsoló, 12x 100/1000 Mbps médiamodulokhoz, 24 V DC portok a vasúti és közúti szállításhoz a strukturált hálózati konfigurációhoz. SCALANCE XR324-12M kapcsolószekrény kapcsoló rugalmas és helytakarékos: Az ipari hálózatok következő generációja egyesíti az OT-t és az IT-t a rugalmasabb és biztonságosabb gyártás érdekében. SCALANCE X-300 Ethernet kapcsolóinkkal kompakt eszközökként vagy 19"-os kapcsolószekrényként kapcsolószekrényként, magas funkcionalitást és nagy rugalmasságot élvezhet az Industrial Edge és a jövőben az időérzékeny hálózat (TSN) segítségével. Használja ki SCALANCE XR-300 eszközsorozatunk sokoldalúságát: A kompakt kapcsolószekrényes kapcsolók kialakításától kezdve az Ethernet kapcsolókon keresztül a kapcsolókig, a kapcsolószekrény-környezetben használható kapcsolókig. rendkívül zord ipari környezetekhez: A SCALANCE XR324-12M segítségével számos alkalmazáshoz megtalálja a megfelelő kapcsolót.