Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - selector switch black SX019846 - 3LD9343-6C

MásolásMásolás
SIEMENS - selector switch black SX019846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Újraindítás-zárral - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019846

Gyártói cikkszám

3LD9343-6C

Gyártói típuskód

3LD9343-6C

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Választó kapcsoló, világító, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér, választókapcsoló, rövid, 3 kapcsolóállás IO-II, reteszelő, működtetési szög 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, tartóval, 2x1NO+1NC, Rugós terminál ACT választókapcsolók elektromos terhelésekhez SIRI. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja globális termékjóváhagyással három modern dizájnvonalban, masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból. Az innovatív rápattintható koncepció olyan egyszerűvé teszi az egység felszerelését, hogy az egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető. A horonymentes lyukak megfelelőek rögzítőfuratként, mivel a teljes csavarodás elleni védelem már be van építve. A magas fokú védelemnek köszönhetően a robusztus készülékek ipari és kültéri használatra is alkalmasak. Akár nagynyomású sugárral is tisztítható. Sem a por, sem az olajok, sem a maró oldatok nem zavarhatják a megbízható működést. A szabványos huzalozás mellett az eszközök PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül is csatlakoztathatók a vezérlőhöz. Ezzel csökkentheti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálhatja a hibaforrásokat, és nagyobb rugalmasságot biztosíthat. A grafikus Online Configurator kényelmes támogatást nyújt az egyes eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához és megrendeléséhez. Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) áll rendelkezésre. Elérhető változatok: Több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb, világító/nem világító (a világítás utólag is beépíthető), reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés. Megjegyzés: Komplett egység, a szállítás tartalmazza a tartókat és a modulokat. SIRIUS ACT - Teljesítmény működés közben a vezérléshez és a jelzéshez. Egyszerűen szerelhető, egyszerűen erős, egyszerűen tökéletes.