SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I-O<II, BLACK SX027211 - 3SU1002-2BN10-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Lencse formája - négyszögletű
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027211
Gyártói cikkszám
3SU1002-2BN10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1002-2BN10-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
négyszögletű
Megvilágítható:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
28.8 mm
Védettség (NEMA):
4X
Elülső gyűrűvel:
Igen
- Átmérő: 22 mm
- Típus: kerek, műanyag, fekete
- Kapcsolóállás: 3 állás IO
- Bal oldali reteszelés
- Jobbos pillanatnyi érintkező típus
- Működési szög: 2x45°
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés, amely egy kézzel is elvégezhető, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Megvilágítható választókapcsoló
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsolója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő védelemmel és egyszerű telepítéssel.