Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I-O-II, BLUE SX027204 - 3SU1002-2BL50-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I-O-II, BLUE SX027204

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - kék

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027204

Gyártói cikkszám

3SU1002-2BL50-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1002-2BL50-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

kék

Lencse formája:

négyszögletű

Megvilágítható:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Fényjelző lencse színe:

kék

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

28.8 mm

Védettség (NEMA):

4X

Elülső gyűrűvel:

Igen

    Választókapcsoló, megvilágítható, 22 mm, kerek, műanyag, kék

    A Siemens SIRIUS ACT választókapcsolók elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő védelemmel és egyszerű telepítéssel.

    Műszaki részletek:

    • Rövid, 3 kapcsolóállás IO-II
    • Reteszelő működés
    • Működési szög: 2x45°
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • IP68 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
    • Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához és megrendeléséhez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége