Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O<II, BLUE SX027768 - 3SU1052-2BM50-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O<II, BLUE SX027768

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - kék

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027768

Gyártói cikkszám

3SU1052-2BM50-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1052-2BM50-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

kék

Lencse formája:

négyszögletű

Megvilágítható:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Fényjelző lencse színe:

kék

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Nyílás magassága:

28.8 mm

Védettség (NEMA):

4X

Elülső gyűrűvel:

Igen

    Választókapcsoló, világító, 22 mm, kerek, fém, fényes, kék

    A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő robusztussággal és egyszerű telepítéssel.

    Technikai részletek:

    • Kapcsolóállás: I>O
    • Pillanatnyi érintkező típus
    • Működési szög: 2x45°
    • Anyag: fém és kiváló minőségű műanyag
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb
    • Vízállóság: nagynyomású sugárral tisztítható

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
    • Csökkentett hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
    • Elérhető kiterjedt dokumentáció (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)