SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I-O-II, GREEN SX027203 - 3SU1002-2BL40-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - zöld
Lencse formája - négyszögletű
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027203
Gyártói cikkszám
3SU1002-2BL40-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1002-2BL40-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
zöld
Lencse formája:
négyszögletű
Megvilágítható:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Fényjelző lencse színe:
zöld
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
28.8 mm
Védettség (NEMA):
4X
Elülső gyűrűvel:
Igen
- Átmérő: 22 mm
- Típus: Kerek, műanyag, zöld
- Kapcsolóállások: 3 (IO-II)
- Működési szög: 2x45°
- Védettség: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés: Az innovatív rápattintható koncepció lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését, speciális szerszámok nélkül.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
- Könnyű tisztíthatóság nagynyomású sugárral.
- Kiterjedt dokumentáció és grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez.
Választókapcsoló, megvilágítható, 22 mm, kerek, műanyag, zöld
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsolók elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő robusztussággal és egyszerű telepítéssel.