SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O-II, GREEN SX027220 - 3SU1002-2BP40-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - zöld
Lencse formája - négyszögletű
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027220
Gyártói cikkszám
3SU1002-2BP40-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1002-2BP40-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
zöld
Lencse formája:
négyszögletű
Megvilágítható:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Fényjelző lencse színe:
zöld
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
28.8 mm
Védettség (NEMA):
4X
Elülső gyűrűvel:
Igen
- Átmérő: 22 mm
- Kapcsolóállások: 3 (I>O
- Működési szög: 2x45°
- Pillanatnyi érintkező a bal oldalon
- Reteszelő a jobb oldalon
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a vezérlésben
- Online konfigurátor a könnyű rendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Választó kapcsoló, világítható, 22 mm, kerek, műanyag, zöld
A Siemens SIRIUS ACT választó kapcsoló egy robusztus és sokoldalú eszköz, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és egyszerűen telepíthető.