SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I-O-II, RED SX027857 - 3SU1062-2DM20-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - piros
Lencse formája - négyszögletű
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027857
Gyártói cikkszám
3SU1062-2DM20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1062-2DM20-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
piros
Lencse formája:
négyszögletű
Megvilágítható:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényjelző lencse színe:
piros
Elülső gyűrű színe:
szürke
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
38 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
22.1 mm
Védettség (NEMA):
4X
Elülső gyűrűvel:
Igen