Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O-II, WHITE SX027222 - 3SU1002-2BP60-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O-II, WHITE SX027222

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fehér

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027222

Gyártói cikkszám

3SU1002-2BP60-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1002-2BP60-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fehér

Lencse formája:

négyszögletű

Megvilágítható:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Fényjelző lencse színe:

fehér

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

28.8 mm

Védettség (NEMA):

4X

Elülső gyűrűvel:

Igen

    Választókapcsoló, világítható, 22 mm, kerek, műanyag, fehér

    A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolására és vezérlésére szolgál, innovatív dizájnjával és egyszerű telepítésével kiemelkedő megoldást nyújt.

    Technikai részletek:

    • Rövid, 3 kapcsolóállás: I>O
    • Pillanatnyi érintkező a bal oldalon, reteszelő a jobb oldalon
    • Működési szög: 2x45°
    • IP védelem: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító

    Vevői előnyök:

    • Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz és megrendeléshez