Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O-II, WHITE SX027778 - 3SU1052-2BP60-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O-II, WHITE SX027778

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fehér

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027778

Gyártói cikkszám

3SU1052-2BP60-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1052-2BP60-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fehér

Lencse formája:

négyszögletű

Megvilágítható:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Fényjelző lencse színe:

fehér

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Nyílás magassága:

28.8 mm

Védettség (NEMA):

4X

Elülső gyűrűvel:

Igen

    Választó kapcsoló, világítható, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér

    A Siemens SIRIUS ACT választó kapcsoló egy robusztus és megbízható eszköz, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és egyszerű telepítést kínál.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Anyag: fém, fényes, fehér
    • Kapcsolóállások: I>O
    • Pillanatnyi érintkező a bal oldalon
    • Reteszelés a jobb oldalon
    • Működési szög: 2x45°
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb
    • Világító/nem világító (világítás utólag is beépíthető)

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen.
    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálja a hibaforrásokat.
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és burkolatválasztáshoz.
    • Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) elérhetősége.