SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I-O-II, YELLOW SX027202 - 3SU1002-2BL30-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - sárga
Lencse formája - négyszögletű
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027202
Gyártói cikkszám
3SU1002-2BL30-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1002-2BL30-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
sárga
Lencse formája:
négyszögletű
Megvilágítható:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Fényjelző lencse színe:
sárga
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
28.8 mm
Védettség (NEMA):
4X
Elülső gyűrűvel:
Igen
- Rövid, 3 kapcsolóállás (IO-II)
- Rekeszelő, működési szög 2x45°
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül végezhető
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
Választókapcsoló, megvilágítható, 22 mm, kerek, műanyag, sárga
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, innovatív dizájnjával és egyszerű telepítésével kiemelkedve a piacon.