SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O-I, BLACK, WHITE IP67 SX028055 - 3SU1130-2BF60-3MA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028055
Gyártói cikkszám
3SU1130-2BF60-3MA0
Gyártói típuskód
3SU1130-2BF60-3MA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
fehér
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP67K
Tápfeszültség:
5-500 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás magassága:
28.8 mm
Védettség (NEMA):
13
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Elülső gyűrű színe:
szürke
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
fém