SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O-I-II-III, WHITE SX027267 - 3SU1030-2AS60-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 4
Működtető elem színe - fehér
Lencse formája - körszelvény
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027267
Gyártói cikkszám
3SU1030-2AS60-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1030-2AS60-0AA0
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
4
Működtető elem színe:
fehér
Lencse formája:
körszelvény
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP68
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényjelző lencse színe:
fehér
Elülső gyűrű színe:
szürke
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
28.8 mm
Védettség (NEMA):
4X
Elülső gyűrűvel:
Igen