Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O<I, RED SX027192 - 3SU1002-2BC20-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O<I, RED SX027192

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - piros

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027192

Gyártói cikkszám

3SU1002-2BC20-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1002-2BC20-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

piros

Lencse formája:

négyszögletű

Megvilágítható:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Fényjelző lencse színe:

piros

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

28.8 mm

Védettség (NEMA):

4X

Elülső gyűrűvel:

Igen

    Választókapcsoló, világító, 22 mm, kerek, műanyag, piros

    A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő védelmet és egyszerű telepítést biztosít.

    Technikai részletek:

    • Rövid, 2 kapcsolóállás O
    • Pillanatnyi érintkező típus
    • Működési szög: 45°
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Elérhető változatok: Több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb
    • Világító/nem világító (a világítás utólag is beépíthető)

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre