SIEMENS - selector switch red/yellow SX019847 - 3LD9343-7C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Újraindítás-zárral - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019847
Gyártói cikkszám
3LD9343-7C
Gyártói típuskód
3LD9343-7C
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Újraindítás-zárral:
Nem
Tengellyel:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
választókapcsoló, piros / sárga 48x48 mm Elülső lemez rögzítés Központi furat rögzítése 22,5 mm tengelyhez 6x6 mm, tartozék Terhelésmegszakítóhoz 3LD3 SENTRON 3LD3 fő- és VÉSZKIKAPCSOLÓ a terhelések biztonságos leállításához számos területen, pl. háromfázisú motorokhoz, kabinok vezérléséhez és szellőztető rendszerekhez fűrészek, kompresszorok, szivattyúk, betonkeverők, fúrógépek, marógépek vagy famegmunkáló gépek. Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése. 16 A 63 A optimális leválasztása a tápegységről a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően. Sokoldalú a nemzetközi jóváhagyásoknak köszönhetően. Egy mechanikus keretméret öt elektromos keretmérethez. A 3LD fő- és VÉSZ-KI kapcsolók sokféle változatban kaphatók homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre, opcionálisan közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel. A 3LD2 változatban is elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz. Fő- és VÉSZKI kapcsoló 3LD - Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára.