SIEMENS - SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH SX022964 - 3RF2030-1AA26
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022964
Gyártói cikkszám
3RF2030-1AA26
Gyártói típuskód
3RF2030-1AA26
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
30 A
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-230 V
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
30 A