Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTAC.3-PH.3RF2 SX023247 - 3RF2420-1AC55

MásolásMásolás
SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTAC.3-PH.3RF2 SX023247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 22 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 180-230 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 180-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023247

Gyártói cikkszám

3RF2420-1AC55

Gyártói típuskód

3RF2420-1AC55

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

22 A

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

180-230 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

180-230 V

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

22 A

    Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-600 V / 230 V AC

    A SIRIUS 3RF24 szilárdtest-kontaktor ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések vezérlésére, különösen zajérzékeny területeken.

    Műszaki részletek:

    • 3-fázisú vezérelt csavaros kapocs
    • Blokkolás feszültség: 1200 V
    • Kapcsolási frekvenciák: magas megbízhatóság
    • Beépített hűtőborda a kapcsolószekrényben való közvetlen használathoz
    • Kompakt kialakítás DIN-sínen való elhelyezéshez
    • Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
    • Világszerte használható (IEC és UL/CSA)
    • Elérhető egyfázisú és háromfázisú készülékekként
    • Különböző névleges teljesítmények és üzemi feszültségek
    • Váltóáramú vagy egyenáramú működés
    • Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal kapható

    Ügyfél előnyök:

    • Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny környezetben
    • Helytakarékos megoldás a kompakt kialakítás révén
    • Egyszerű és hatékony telepítés a DIN-sínen
    • Rugalmas bővíthetőség a funkciómodulokkal
    • Mindig naprakész megoldás a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően