SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTAC.3-PH.3RF2 SX023266 - 3RF2450-3AB45
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 4-30 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023266
Gyártói cikkszám
3RF2450-3AB45
Gyártói típuskód
3RF2450-3AB45
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
50 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
4-30 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC 2-fázisú vezérelt Gyűrűs kábelcsatlakozás Blokkolás feszültség 1200 V SIRIUS 3RF24 szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF24 pl. rezisztív/induktív terhelések vagy szelepek fűtőelemek kapcsolására. A készülékek kopásmentesek és csendesek, ezért ideálisak a zajérzékeny területeken (irodák, kórházak). Magas kapcsolási frekvenciákon is rendkívül megbízhatóak. Mivel a hűtőborda már be van építve, közvetlenül a kapcsolószekrényben használhatók. A kompakt kialakítás helyet takarít meg a DIN-sínen. A szilárdtest-kontaktorok a szabványos 3RF29 funkciómodulokra kattintva az alkalmazások széles skálájára bővíthetők. Az eszközök világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). A szilárdtest mágneskapcsolók egyfázisú vagy háromfázisú készülékként kaphatók. Különböző névleges teljesítményekhez és névleges üzemi feszültségekhez állnak rendelkezésre. Váltóáramú vagy egyenáramú működésre tervezve, csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal is kaphatók. A 3RF29 funkciómodulokon kívül vezérlőcsatlakozók és kapocsfedelek is kaphatók kiegészítőként. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.