SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTAC.3-PH.3RF2 SX023268 - 3RF2450-3AC45
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 4-30 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Fázisok száma - 3
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023268
Gyártói cikkszám
3RF2450-3AC45
Gyártói típuskód
3RF2450-3AC45
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
4-30 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Fázisok száma:
3
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
50 A
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
- 3-fázisú vezérlés
- Kapcsolási frekvenciák: magas megbízhatóság
- Beépített hűtőborda
- Kompakt kialakítás DIN-sínen
- Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
- Világszerte használható (IEC és UL/CSA)
- Váltóáramú és egyenáramú működés
- Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken
- Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényekben
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a moduláris rendszernek köszönhetően
- Mindig naprakész technológia
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC
A szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF24 ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések, például fűtőelemek és bottling szelepek kapcsolásához, csendes és kopásmentes működéssel.