SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023107 - 3RF2320-1AA26
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-230 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023107
Gyártói cikkszám
3RF2320-1AA26
Gyártói típuskód
3RF2320-1AA26
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-230 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-230 V
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
20 A
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-600 V / 110-230 V AC csavaros kivezetésű szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek és csendesek, ezért ideálisak a zajérzékeny területeken (irodák, kórházak). Magas kapcsolási frekvenciákon is rendkívül megbízhatóak. Mivel a hűtőborda már be van építve, közvetlenül a kapcsolószekrényben használhatók. A kompakt kialakítás helyet takarít meg a DIN-sínen. A szilárdtest-kontaktorok a szabványos 3RF29 funkciómodulokra kattintva az alkalmazások széles skálájára bővíthetők. Az eszközök világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). A szilárdtest mágneskapcsolók egyfázisú vagy háromfázisú készülékként kaphatók. Különböző névleges teljesítményekhez és névleges üzemi feszültségekhez állnak rendelkezésre. Váltóáramú vagy egyenáramú működésre tervezve, csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal is kaphatók. A 3RF29 funkciómodulokon kívül vezérlőcsatlakozók és kapocsfedelek is kaphatók kiegészítőként. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.