Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023126 - 3RF2320-2AA02

MásolásMásolás
SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023126

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Alkalmas soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023126

Gyártói cikkszám

3RF2320-2AA02

Gyártói típuskód

3RF2320-2AA02

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

20 A

Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC Rugós sorkapocs szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF23 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek és csendesek, ezért ideálisak a zajérzékeny területeken (irodák, kórházak). Magas kapcsolási frekvenciákon is rendkívül megbízhatóak. Mivel a hűtőborda már be van építve, közvetlenül a kapcsolószekrényben használhatók. A kompakt kialakítás helyet takarít meg a DIN-sínen. A szilárdtest-kontaktorok a szabványos 3RF29 funkciómodulokra kattintva az alkalmazások széles skálájára bővíthetők. Az eszközök világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). A szilárdtest mágneskapcsolók egyfázisú vagy háromfázisú készülékként kaphatók. Különböző névleges teljesítményekhez és névleges üzemi feszültségekhez állnak rendelkezésre. Váltóáramú vagy egyenáramú működésre tervezve, csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal is kaphatók. A 3RF29 funkciómodulokon kívül vezérlőcsatlakozók és kapocsfedelek is kaphatók kiegészítőként. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.