SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023198 - 3RF2350-1AA02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023198
Gyártói cikkszám
3RF2350-1AA02
Gyártói típuskód
3RF2350-1AA02
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
50 A
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A