SIEMENS - SEMI-CONDUCTOR CONTACTOR 3RF2 SX023226 - 3RF2370-3AA04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 70 A
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 15-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023226
Gyártói cikkszám
3RF2370-3AA04
Gyártói típuskód
3RF2370-3AA04
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
70 A
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
15-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
70 A
- Kapcsolási frekvencia: Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható működés
- Hűtőborda: Beépített hűtőborda a kapcsolószekrényben való közvetlen használathoz
- Kialakítás: Kompakt dizájn, amely helyet takarít meg a DIN-sínen
- Széles alkalmazási lehetőségek: Bővíthető a szabványos 3RF29 funkciómodulokkal
- Nemzetközi használat: IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelően
- Csatlakozási lehetőségek: Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető
- Teljesítmény és feszültség: Különböző névleges teljesítményekhez és üzemi feszültségekhez
- Csendes működés, amely csökkenti a zajszennyezést
- Kopásmentes technológia, amely hosszú élettartamot biztosít
- Egyszerű telepítés és karbantartás a moduláris rendszernek köszönhetően
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodásban
- Hatékony működés, amely mindig naprakész megoldásokat kínál
Szilárdtest kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 70 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC
A szilárdtest kontaktorok csendes és kopásmentes működést biztosítanak, ideálisak zajérzékeny területeken, mint például irodák és kórházak.