SIEMENS - SEMICOND. COUP. LINK 24VAC/DC,1NO,SPRING IP20 SX024817 - 3RQ3070-2SB30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 11-30 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 11-30 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024817
Gyártói cikkszám
3RQ3070-2SB30
Gyártói típuskód
3RQ3070-2SB30
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
11-30 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
11-30 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
-99999
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Levehető szorítókkal:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
11-30 V
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
93 mm
Nyitóérintkezők száma:
-99999
Záróérintkezők száma:
1
Mélység:
72.5 mm
Védettség:
IP20