SIEMENS - SEMICONDUCTOR RELAY 3RF2 SX022973 - 3RF2050-1AA44
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 4-30 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022973
Gyártói cikkszám
3RF2050-1AA44
Gyártói típuskód
3RF2050-1AA44
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
50 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
4-30 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
- Áram: 12,5 A
- Teljesítmény: 5,5 kW/400 V
- Feszültség: 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC
- Csatlakozók: Csavaros kapcsok
- Hőmérséklet: 40 °C
- Maximális feszültség: 690 V
- Vezérlő tápfeszültség: 24 V-os változatok elérhetők
- Motorvédelem: Termisztoros motorvédelem a 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egységben
- Engedélyezés: IEC és UL/CSA, ATEX vagy IEC Ex
- Csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.
- Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
- Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében.
- Intelligens felügyeleti funkciók a túlmelegedés és túlterhelés elleni védelemhez.
- Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez.
- Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakítás érdekében.
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész moduláris rendszer.
SIRIUS lágyindító S0 12,5 A, 5,5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Csavaros kapcsok
A SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motor lágyindításához és lefutásához készült, amely jelentős hely- és vezetékmegtakarítást biztosít.