SIEMENS - SENTRON 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 65 A, 1-fázis, S0 + MID, kalapsínre SX035564 - 7KT1656
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram (In) - 63 A
Maximális áram (Imax) - 63 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 323-456 V
Engedély - Measuring Instruments Directive
Névleges feszültség (Un) N-L - 187-264 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035564
Gyártói cikkszám
7KT1656
Gyártói típuskód
7KT1656
Névleges áram (In):
63 A
Maximális áram (Imax):
63 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
323-456 V
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Névleges feszültség (Un) N-L:
187-264 V
Kalibrálva:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Visszafutás-zár:
Igen
Modulszélesség:
4
Impulzustípus:
S0
Tehermenet méréstípusa:
Nem
Zárlati kóddal:
Igen
Impulzus-részlet:
0-0 Imp/kWh (kvarh)
Védettség:
IP40
Állások száma:
10
- LCD kijelző
- LN: 230 V
- Maximális áram: 63 A (1 fázis), 80 A (3 fázis)
- Strd rail instr.
- Kalibrálás: S0 + MID
- Mért energia: látszólagos/aktív/meddő
- Saját tápellátású
- Csavaros kapcsok
- Kommunikációs lehetőségek: Modbus RTU, M-Bus, S0 interfész
- Pontos és reprodukálható mérések a betáplálás és a terhelések energiaértékeiről.
- Egyszerű integráció a magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe.
- Átfogó tájékoztatás az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról.
- Különböző változatok elérhetősége az egyedi igényekhez igazodva.
SENTRON 7KT PAC1600
A SENTRON 7KT PAC1600 energiaszámláló ipari rendszerekben történő áramfogyasztás mérésére szolgál, pontos és megbízható adatokat biztosítva a felhasználók számára.