Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SENTRON, cylindrical fuse link, Class CC, 3 A, 600 V SN118687 - 3NW1030-0HG

MásolásMásolás
SIEMENS - SENTRON, cylindrical fuse link, Class CC, 3 A, 600 V SN118687

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 3 A

  • Névleges feszültség - 600 V

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869333694

Sonepar cikkszám

SN118687

Gyártói cikkszám

3NW1030-0HG

Gyártói típuskód

3NW1030-0HG

Méret:

egyéb

Névleges áram:

3 A

Névleges feszültség:

600 V

Kioldási karakterisztika:

lomha

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

200 kA

SENTRON, hengeres biztosíték, CC osztály, 3 A, időeltolódás, Un AC: 600 V, tartsa be a nemzeti telepítési szabályokat! a vezérlőtranszformátorok, reaktorok és szelenoidok védelmére UL CC és J osztályú biztosítékrendszerek. A SENTRON elektronikai berendezések védőelemeinek fontos elemeként a Siemens 3NW biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzetnek, berendezéseknek és üzemeknek, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. A CC osztályú biztosítékokat leágazó áramkör-védelmi alkalmazásokhoz használják. A J osztályú biztosítékok az elágazó áramkör védelmére és a betáplálási áramkörben használatosak. A Siemens NW biztosítékok főbb jellemzői: 1. Könnyebb exportálás az UL és CSA jóváhagyásoknak köszönhetően az észak-amerikai piacon jellemző alkalmazásokhoz. 2. A modern kialakítás érintésvédelemmel biztosítja a biztonságos telepítést. 3. A holt állapotú biztosíték cseréje lehetséges a biztosítéktartókban