SIEMENS - SHUNT RELEASE AC 20..24V SX025884 - 3RV2902-2DB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 20-24 V 
- Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20-70 V 
- Működtetés feszültségtípusa - AC 
- Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles 
- Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - -99999 A 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025884
Gyártói cikkszám
3RV2902-2DB0
Gyártói típuskód
3RV2902-2DB0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
20-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
20-70 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
-99999 A
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
20-24 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
-99999 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem