SIEMENS - SHUNT RELEASE AC 90...110V SX025879 - 3RV2902-1DF0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 90-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 90-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 70-190 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - -99999 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025879
Gyártói cikkszám
3RV2902-1DF0
Gyártói típuskód
3RV2902-1DF0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
90-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
90-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
70-190 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
-99999 A
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
-99999 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem
- Feszültség: 90-110 V AC, 50/60 Hz
- Feszültség: 70-190 V AC, 50/60 Hz
- Feszültség: 70-190 V DC
- Bekapcsolási idő: 5 s
- Csavaros kivezetés 3RV2 motorindítóhoz
- SIUS-moduláris dátum-védő védelem
- SIUS-moduláris hatékony védő/áramkör
- Magas szintű megbízhatóság és védelem a rendszerek számára
- Gyors bekapcsolási idő a hatékony működés érdekében
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a különböző motorindítókhoz
- Moduláris felépítés a könnyű karbantartás érdekében
Söntkioldó
A söntkioldó egy megbízható védelmi megoldás, amely 90-110 V AC és 70-190 V AC/DC feszültségekhez készült.