Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SHUNT RELEASE AC 90...110V SX025889 - 3RV2902-4DF0

MásolásMásolás
SIEMENS - SHUNT RELEASE AC 90...110V SX025889

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 90-110 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 70-190 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 90-110 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025889

Gyártói cikkszám

3RV2902-4DF0

Gyártói típuskód

3RV2902-4DF0

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

90-110 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

70-190 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

90-110 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

söntkioldó 90-110 V AC, 50/60 Hz, 100% OP 70-190 V AC, 50/60 Hz, 5 s bekapcsolási idő 70-190 V DC, 5 s bekapcsolási időtartam gyűrűs kábelsaruval a 3RV2-es kábelsaruhoz, és SIUS motorindító védő mindig fel- és áramkörhöz. moduláris rendszer.