SIEMENS - SIGNAL COLUMN, DIAMETER 70 MM SX038475 - 8WD4308-0ED
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csőhossz - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038475
Gyártói cikkszám
8WD4308-0ED
Gyártói típuskód
8WD4308-0ED
Csőhossz:
1000 mm
- Hossz: 1000 mm
- Átmérő: 50 mm és 70 mm
- Moduláris kialakítás
- Kommunikációképes
- Rugalmas telepítési lehetőségek a moduláris kialakításnak köszönhetően
- Hatékony kommunikáció a modern technológia révén
- Kompatibilitás a SIRIUS 8WD jelzőoszlopokkal
Cső egyenként
A cső egyenként 1000 mm hosszú, amely a 50 mm és 70 mm átmérőjű SIRIUS 8WD jelzőoszlopok tartozéka, moduláris és kommunikációképes modern kialakítással.