SIEMENS - SIGNAL CONVERTER 4-20MA/4-20MA 24VUC IP20 SX024969 - 3RS7003-1DE00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornák száma - 1
Védettség - IP20
Készülék építési formája - beépíthető eszköz
Névleges tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Feszültségellátás módja - aktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024969
Gyártói cikkszám
3RS7003-1DE00
Gyártói típuskód
3RS7003-1DE00
Csatornák száma:
1
Védettség:
IP20
Készülék építési formája:
beépíthető eszköz
Névleges tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Feszültségellátás módja:
aktív
Névleges tápfeszültség AC-nél:
24-24 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:
0
Bemeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:
0
Bemeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:
0
Bemeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:
1
Bemeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:
0
Bemeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:
0
Bemeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:
0
Bemeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:
0
Bemeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:
0
Bemeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:
0
Bemeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:
0
Bemeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:
0
Galvanikus választó kimenet és kimenet között:
Nem
Bemeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:
0
Galvanikus választó bemenet és kimenet között:
Igen
Bemeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:
0
Bemeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:
0
Bemeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:
0
Bemeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Bemeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:
0
Bemeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:
0
Bemeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:
0
Bemeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:
0
Bemeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:
0
Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:
0
Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:
0
Kimeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:
0
Kimeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:
0
Kimeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:
0
Kimeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:
0
Kimeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:
0
Kimeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:
0
Kimeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:
0
Kimeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:
0
Kimeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:
0
Kimeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:
0
Kimeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:
0
Kimeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:
0
Kimeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:
0
Kimeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:
0
Kimeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:
0
Kimeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:
0
Kimeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:
0
Kimeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:
1
Kimeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:
0
Kimeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:
0
Kimeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:
0
Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:
0
Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:
0
Zavarjelző kimenet:
Nem
Galvanikus választó a bemenetek között:
Nem
Galvanikus választó a tápfeszültség és a többi áramkör között:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Magasság:
93 mm
Szélesség:
6.2 mm
Mélység:
72.5 mm
Teljesítményfelvétel:
0.29 W
Teher:
500-500 Ohm
Terhelés:
0 %
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Hőmérséklet áramlás:
0.015 %/K
Szerelési mód:
bepattanó rögzítésű hordozósín
- 3 utas leválasztó bemenet: 4-20 mA
- Kimenet: 4-20 mA csavaros kapocs
- Kompakt és keskeny kialakítás DIN-sínen való használatra
- Aktív és passzív egytartományú, több tartományú és univerzális konverterek
- Kézi/automatikus átkapcsolású változatok
- Hozzáillő galvanikus szigetelőlemez és különféle összekötő fésűk
- Helyettesíti a 3RS17 sorozatot
- Megakadályozza az analóg csatornák közötti kölcsönös interferenciát a galvanikus leválasztás révén.
- Könnyű integráció a kapcsolószekrényekbe a modern titánszürke kialakítás
- Egyszerűsíti a logisztikát és a raktározást a széleskörű eszközválasztéknak köszönhetően.
- Rugalmas alkalmazás lehetőségek különböző tápfeszültséggel és csatlakozási típusokkal.
Elválasztó erősítő 24 V AC/DC
A SIRIUS 3RS70 jelátalakító galvanikus leválasztáshoz és analóg szabványos jel átalakításához készült, megakadályozva az analóg csatornák közötti kölcsönös interferenciát.