SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038491 - 8WD4420-5DC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - körbevilágítás
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038491
Gyártói cikkszám
8WD4420-5DC
Gyártói típuskód
8WD4420-5DC
Funkció:
körbevilágítás
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség:
IP65
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
-99999--99999 V
Külső átmérő:
70 mm
Ház színe:
zöld
Fényforrás:
LED
- Integrált LED-del
- Zöld szín
- 24 V AC/DC feszültség
- Átmérő: 70 mm
- Masszív készülékek, magas fokú védelem
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Különböző színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák elérhetők
- Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED egy fénymodulban történő felhasználásával
- Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Könnyű elemek gyors cseréje
- Moduláris és kommunikációs kialakítás
- Széleskörű tartozékok, mint lábak, csövek, konzolok, izzólámpák, LED-ek és csőadapterek
Forgó fényelem
A forgó fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely ipari felhasználásra is alkalmas.