SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038522 - 8WD4450-0CB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - villanófény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038522
Gyártói cikkszám
8WD4450-0CB
Gyártói típuskód
8WD4450-0CB
Funkció:
villanófény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP65
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
-99999--99999 V
Külső átmérő:
70 mm
Ház színe:
piros
Fényforrás:
xenon
- Beépített elektronikus vaku
- Piros szín
- 230 V AC tápellátás
- Átmérő: 70 mm
- Masszív készülékek ipari felhasználásra
- Magas fokú védelem az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED egy fénymodulban
- Könnyű és gyors elemek cseréje
- Moduláris kialakítás a testreszabhatóság érdekében
- Széles választék különböző színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák
- Tartozékok széles választéka, mint lábak, csövek és konzolok
- Alkalmas összetett folyamatok vezérlésére
Egyvillanású fényelem
A SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal ellátott egyvillanású fényelem moduláris beépítést tesz lehetővé vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközökhöz.