SIEMENS - SIGNALLING COLUMN IP65 SX038523 - 8WD4450-0CC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - villanófény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038523
Gyártói cikkszám
8WD4450-0CC
Gyártói típuskód
8WD4450-0CC
Funkció:
villanófény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP65
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Külső átmérő:
70 mm
Ház színe:
zöld
Fényforrás:
izzó/LED
- Beépített elektronikus vaku
- Zöld szín
- 230 V AC feszültség
- Átmérő: 70 mm
- Masszív készülékek, magas fokú védelem
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Opcióként IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED felhasználásával
- Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Könnyű elemek gyors cseréje
- Széles választék különböző színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák
- Tartozékok széles választéka, mint lábak, csövek, konzolok, izzólámpák és csőadapterek
- Moduláris és kommunikációs, modern kialakítás
Egyvillanású fényelem
A SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal ellátott egyvillanású fényelem moduláris beépítéshez készült, amely ipari felhasználásra is alkalmas, és különféle figyelmeztető eszközökhöz használható.