Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SILIZED-BIZT. BETÉT DIVH 100A SX031453 - 5SD520

MásolásMásolás
SIEMENS - SILIZED-BIZT. BETÉT DIVH 100A SX031453

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - DIV

  • Névleges áram - 100 A

  • Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Rendeltetés - gR

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031453

Gyártói cikkszám

5SD520

Gyártói típuskód

5SD520

Méret:

DIV

Névleges áram:

100 A

Kioldási karakterisztika:

szupergyors (FF)

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

gR

Színkód:

egyéb

SZILIZÁLT biztosíték 500 V félvezető védelemhez Gyors működésű, DIVH méret, R1 1/4", 100A