Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC OPC UA S7-1500 Small Single Runtime License SN099006 - 6ES7823-0BA00-1BA0

MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC OPC UA S7-1500 Small Single Runtime License SN099006

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem

  • Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Nem

  • Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem

  • Integrált konfigurációs funkció - Nem

  • Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047622450215

Sonepar cikkszám

SN099006

Gyártói cikkszám

6ES7823-0BA00-1BA0

Gyártói típuskód

6ES7823-0BA00-1BA0

Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):

Nem

Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):

Nem

Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):

Nem

Integrált konfigurációs funkció:

Nem

Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):

Nem

Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):

Nem

Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:

Nem

Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):

Nem

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Nem

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Nem

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Nem

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Integrált diagnózisfunkció:

Igen

Integrált kiértékelő funkció:

Nem

Integrált vetítési funkció:

Nem

Integrált adatmegragadási funkció:

Igen

Integrált kommunikációs funkció:

Igen

Integrált technológiai funkció:

Nem

Integrált üzembehelyezési funkció:

Nem

Integrált szimulációfunkció:

Nem

Integrált mozgási funkció:

Nem

Integrált analízisfunkció:

Nem

Integrált pozícionáló funkció:

Nem

Várakozási funkció integrálva:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

    Sinamics V20 200-240V 1AC

    A SINAMICS V20 konverter egyszerű, egyenetlen és hatékony megoldást kínál ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz az 1AC 200 V és 240 V közötti feszültségtartományban.

    Műszaki részletek:

    • Névleges teljesítmény: 0,37 kW
    • 150%-os túlterhelés mellett 60 mp.
    • Integrált szűrő: C1
    • I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ
    • Terepi busz: USS/MODBUS RTU
    • Beépített BOP védelemmel: IP20/ UL
    • Nyitott méret: AA 68x142x108 (SzxMxM)
    • Teljesítménytartomány: 0,12 kW-tól 30 kW-ig
    • Hálózati tápellátás: egy- és háromfázisú (1AC 200 V-tól 240 V-ig, 3AC 380 V-tól 480 V-ig)

    Ügyfél előnyök:

    • Rövid üzembe helyezési idő és könnyű kezelhetőség.
    • Robusztus felépítés és költséghatékonyság.
    • Optimális energiahatékonyság a fluxus automatikus csökkentésével.
    • Kijelzi a tényleges energiafogyasztást.
    • Keep-Running üzemmód a stabil működéshez nehéz és ingadozó vezetékellátási körülmények között.
    • Egyszerű rendszerkonfigurálás előre definiált makrók segítségével.
    • Kompatibilitás a Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) előre konfigurált funkcióblokkjaival.
    • Költséghatékony alternatíva a Micromaster 420 frekvenciaváltóhoz képest.