Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC WinCC Audit for SIMATIC Comfort/Mobile Panels SN116881 - 6AV2107-0RP00-0BB0

MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC WinCC Audit for SIMATIC Comfort/Mobile Panels SN116881

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Több helyen is alkalmazható, futásidő - Igen

  • SCADA funkcionalitás - Nem

  • Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen

  • Programozási illesztőfelületekkel - Igen

  • Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000 - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116881

Gyártói cikkszám

6AV2107-0RP00-0BB0

Gyártói típuskód

6AV2107-0RP00-0BB0

Több helyen is alkalmazható, futásidő:

Igen

SCADA funkcionalitás:

Nem

Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):

Igen

Programozási illesztőfelületekkel:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:

Nem

Futásidejű operációs rendszer, LINUX:

Nem

Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:

Nem

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:

Nem

Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:

Igen

Ipari- és technológiai bővítések:

integrált

Web-kliensek részére alkalmas:

Nem

Online projekttervezés lehetséges:

Nem

Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:

Igen

Beszédátkapcsolás lehetséges:

Igen

Visual Basic szkript-nyelvvel:

Igen

Egyéb szkript-nyelvvel:

Nem

Objektum-építőelem-könyvtár:

integrált

N/N sorkapocsléc bedugható technológia N1=3x 25 mm2 és 14x 4 mm2 N2=3x 25 mm2 és 14x 4 mm2 ALPHA SIMBOX kis elosztótábla – a legapróbb részletekig optimalizálva. Az ALPHA SIMBOX kisméretű elosztótáblákat a maximális helykihasználásra tervezték, még szűkös körülmények között is. 1. Az ALPHA SIMBOX XL bőséges bekötési helyet kínál. 2. A kis elosztótáblákhoz átfogó tartozékcsomag áll rendelkezésre. Ezek a tartozékok kompatibilisek a süllyesztett/üreges falú elosztótáblával (kapcsok, fedőlécek, ajtózárak).