Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT Servo motor M0=6.5 Nm, PN = 1.71 kW SN130780 - 1FK2206-2AF10-0MB0

MásolásMásolás
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT Servo motor M0=6.5 Nm, PN = 1.71 kW SN130780

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948694220

Sonepar cikkszám

SN130780

Gyártói cikkszám

1FK2206-2AF10-0MB0

Gyártói típuskód

1FK2206-2AF10-0MB0

SIMOTICS S-1FK2 CT szervomotor M0=6,5 Nm; PN = 1,71 kW nN = 3000 ford./percnél (380-480 V); PN = 0,97 kW nN = 1500 ford./percnél (200-240 V); tartófékkel; védettségi fokozat IP64; hengeres tengely D24x50 mm; abszolút kódoló 22 bites + 12 bites többfordulatú (AM22DQC kódoló); DRIVE-CLiQ csatlakozóval M17; tápcsatlakozó mérete M23; SIMOTICS S-1FK2 szervomotor az ipari környezetek széles köréhez. A SIMOTICS S-1FK2 szervomotorok kompakt és rendkívül dinamikus szinkronmotorok, melyeket nagy teljesítménysűrűségük, védelmi fokuk és túlterhelési képességük jellemez. A kétkábeles csatlakozású SIMOTICS S-1FK2 szervomotorok a SINAMICS S120 hajtásrendszerhez illeszkednek. A motorok három változatban kaphatók: "High Dynamic", "Compact" és "High Inertia". A SIMOTICS S-1FK2 szervomotorok a SINAMICS S120 frekvenciaváltóval való együttműködésben mutatják meg erősségeiket. Az előnyök közé tartozik a rövid beállítási és pozicionálási idő, a zavaró változók gyors és precíz kompenzációja, valamint a stabil vezérlés nagy dinamikus reakcióval. Az egyes változatok előnyei a következők: Az S-1FK2 High Dynamic motorokat alacsony belső tehetetlenségi nyomatékuk jellemzi. Ennek eredményeként nagy gyorsulási kapacitást érnek el. Különösen alkalmasak nagyon gyors és rövid ciklusú alkalmazásokhoz és alacsony mozgó tömegekhez. Tipikus alkalmazások például a csomagoló- vagy kezelőgépek. Az S-1FK2 kompakt motorok nagy teljesítménysűrűséget kínálnak nagyon kis helyen, így ideális megoldást jelentenek az alkalmazások széles körében. Rövid teljes hosszukkal tökéletesen alkalmasak szűk helyeken való használatra. Az S-1FK2 nagy tehetetlenségű motorok megnövelt rotor tehetetlenségi nyomatékkal rendelkeznek a Compact változathoz képest. Jellemző alkalmazások a szerszámgépek előtoló tengelyei nagyon nagy vagy változó terhelési tehetetlenséggel. A megnövekedett belső tehetetlenségi nyomaték miatt ennek ellenére stabil és robusztus vezérlési viselkedés érhető el. A szervomotor különböző igényeknek megfelelően konfigurálható. Például tartófékkel és anélkül, IP64 vagy IP65 védettség, egy- vagy többfordulatú abszolútérték-jeladók és még sok más. Ezen kívül a szervomotorok különböző tengelymagasságban kaphatók 40-től 100-ig. Tengelytömítő gyűrű rendelhető az IP65 védelmi fokozat eléréséhez és utólagos felszereléshez vagy alkatrészként. SIMOTICS – az optimális motor minden mozgásvezérlő alkalmazáshoz.