Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 Üzemi feszültség 230 V 3 AC PN = 0,4 kW SN138072 - 1FL6034-2AF21-1LH1

MásolásMásolás
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 Üzemi feszültség 230 V 3 AC PN = 0,4 kW SN138072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948692516

Sonepar cikkszám

SN138072

Gyártói cikkszám

1FL6034-2AF21-1LH1

Gyártói típuskód

1FL6034-2AF21-1LH1

SIMOTICS S-1FL6 Üzemi feszültség 230 V 3 AC PN=0,4 kW; NN=3000 ford./perc M0=1,27 Nm; MN=1,27 Nm Tengelymagasság 30 mm Enkóder abszolút 20 bites (12 bites többfordulatú) Sima tengely N tűrés tartófékkel Védettségi fokozat IP65 tömítőgyűrűvel kompatibilis a konverterekkel SINAMICS V90 A SIMOTICS S-1FL6 LI szervomotor egyszerű és rendkívül dinamikus Vservo vezérléssel alkalmas. átalakító. A motor kombinálható a SINAMICS V90 konverterrel és a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerrel, így nagy teljesítményű szervorendszert hozhatunk létre. Az eredmény egy zökkenőmentes hajtásrendszer. Ahol rendkívül dinamikus és precíz mozgássorozatra van szükség, a SIMOTICS S-1FL6-ból és SINAMICS V90-ből álló hajtásrendszer az első választás. A felhasználók élvezik a nagy dinamikus reakciót, a pontosságot és a kompakt méreteket. A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor egy állandó gerjesztésű szinkronmotor, amelyet külső hűtés nélküli működésre terveztek. A hő a motor felületén keresztül távozik. A gyorscsatlakozó használatának köszönhetően a motorok gyorsan és egyszerűen szerelhetők. A nagy dinamikus reakciójú és alacsony tehetetlenségi nyomatékú szervomotor (alacsony tehetetlenségi nyomatékú motor) négy tengelymagasságban és 0,05 kW és 2,00 kW közötti fékteljesítményben kapható. A motor alapfelszereltségként IP65-ös védettséggel és természetes hűtéssel rendelkezik. A szervomotor a 0,16 Nm-től 6,37 Nm-ig terjedő névleges forgatónyomaték-tartományt és a 3 000 rpm névleges fordulatszámot fedi le. Ezenkívül a motor opcionálisan rendelkezik egy 20 bites + 12 bites többfordulatos abszolút kódolóval. A SIMOTICS S-1FL6 LI szervomotor különféle opciókkal, például csatlakozókkal, jeladókkal és további tartozékokkal illeszthető a felhasználói igények kielégítésére. SIMOTICS - Dinamikus és precíz.