Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMIC DRIVE-CLIQ CABLE IP20/IP20 LENGTH: 0,41M SN130745 - 6SL3060-4AP00-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMIC DRIVE-CLIQ CABLE IP20/IP20 LENGTH: 0,41M SN130745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948662908

Sonepar cikkszám

SN130745

Gyártói cikkszám

6SL3060-4AP00-0AA0

Gyártói típuskód

6SL3060-4AP00-0AA0

Tartozék fajtája:

egyéb

SINAMICS G120X Névleges teljesítmény: 37 kW 110% 60 s, 100% 240 s Szűretlen 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Környezeti hőmérséklet -20 - +45 °C Méret: FSD UL Átalakító: SINA CS2 Nyitott típus G10 / Frekvencia átalakító IP20 elsajátítja a szivattyú/ventilátor alkalmazások, a víz/szennyvíz (W/WW) és az épülettechnika/HVAC szektor elemeit. A SINAMICS G120X lenyűgöz az egyszerű kiválasztás és rendelés, a "dobozból" egyszerű kezelés és az alkalmazásba való egyszerű integráció miatt. Egyszerű beállítás a SINAMICS G120 Smart Access Module vagy az IOP-2 kezelőpanel segítségével. A SINAMICS G120X stabilan működik minden vonali körülmény között, opcionálisan megfelel a C2 és C1 EMC kategóriáknak, és különösen robusztus a -20 °C és +60 °C közötti üzemi hőmérsékletének köszönhetően. A speciális iparági funkciók, mint például a csőtöltési mód és a bypass funkció különösen hatékonysá teszik az átalakítót. A sorozat összes eszköze harmonizált és integrált feszültségeit és hálózatait tekintve, valamint következetesen költségoptimalizált és erőforrás-takarékos működésre tervezték. Kompakt kialakításuk helyet takarít meg a kapcsolószekrényben. A SINAMICS G120X kilenc vázméretben kapható, 0,75 kW és 630 kW közötti teljesítménytartományban. Ezenkívül ez a változat DC csatlakozókat tartalmaz a du/dt szűrők csatlakoztatásához. A SINAMICS G120X frekvenciaváltó könnyen üzembe helyezhető különféle opciókkal, mint például a külső alapkezelő panel (BOP-2), a Smart Access Module (SAM) és az intelligens kezelőpanel (IOP-2). SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom.