Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS CU-SHIELD CONNECTION KIT 4 SX035511 - 6SL3264-1EA00-0LA0

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS CU-SHIELD CONNECTION KIT 4 SX035511

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035511

Gyártói cikkszám

6SL3264-1EA00-0LA0

Gyártói típuskód

6SL3264-1EA00-0LA0

Tartozék fajtája:

egyéb

    Sinamics PM240-2

    A SINAMICS PM240-2 teljesítménymodul az ideális megoldás szabványos alkalmazásokhoz, integrált A osztályú szűrővel és beépített fékcsopperrel rendelkezik.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítmény: 0,55 kW - 250 kW
    • Feszültség: 380-480 V 3 AC +10/-10%
    • Frekvencia: 47-63 Hz
    • Környezeti hőmérséklet: -10 és +50 °C között
    • IP20 védettségi fokozat
    • Beépített fékcsopper
    • Kompatibilis vezérlőegységek: CU230-2, CU240x-2, CU250S-2
    • Keretszélesség: 196x73x165 mm
    • Rendelkezésre álló keretméretek: FSA-tól FSG-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel
    • Ideális általános gépgyártási alkalmazásokhoz
    • Optimális hőelvezetés a kapcsolószekrényen kívüli telepítéshez
    • Masszív kialakítás, akár 450 m-es kábelhosszak támogatása
    • EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása árnyékoló lemezekkel