SIEMENS - SINAMICS G120C PN 1,5KW FILA IP20 SX035177 - 6SL3210-1KE14-3AF2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-480 V
Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 4.3 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 1.5 kW
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035177
Gyártói cikkszám
6SL3210-1KE14-3AF2
Gyártói típuskód
6SL3210-1KE14-3AF2
Tápfeszültség:
380-480 V
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
4.3 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
1.5 kW
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
Digitális bemenetek száma:
6
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
480 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
Digitális kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
1
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
1.1 kW
Analóg kimenetek száma:
1
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-20 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Mélység:
160 mm
Magasság:
173 mm
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
73 mm
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
1
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
6
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Névleges teljesítmény: 3AC 380-480V +10/-20% 47-63Hz
- Alacsony túlterhelés: 1,5kW 150% 3s-nál, 110% 57s, 100% 240s
- Nagy túlterhelés: 1,1kW 200% 5%s, 0%s 0,1 240s
- Integrált szűrő: osztály A
- Külső 24V I/O interfész: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO, 1Mot_t
- Safe Torque Off funkció
- Integrált Fieldbus: PROFINET-PN
- Védelem: IP20/ UL OPEN TYPE
- Méret: FSAA 173X73X160(HXINACMICSWXD)
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 132 kW-ig
- Könnyű üzembe helyezés USB-n keresztül vagy helyi kezelőpanelen
- Gyors és egyszerű működtetés az intelligens kezelőpanelen keresztül
- Hálózati csatlakozás szabványos terepibusz-rendszereken (PROFINET, PROFIBUS)
- Paraméterkészletek klónozása intuitív soros üzembe helyezés érdekében
- Energiahatékonyság növelése precíz, energiaoptimalizált SLVC vektorvezérléssel
- Rugalmas opciók a felhasználói igényekhez való illeszkedéshez
SINAMICS G120C
A SINAMICS G120C frekvenciaváltó sokoldalú és felhasználóbarát megoldás különböző alkalmazásokhoz, mint például szállítószalagok, keverők, szivattyúk, ventilátorok és kompresszorok.