Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS G120C PN 110,0KW UNFIL IP20 SX035240 - 6SL3210-1KE32-1UF1

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS G120C PN 110,0KW UNFIL IP20 SX035240

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 201 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 110 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035240

Gyártói cikkszám

6SL3210-1KE32-1UF1

Gyártói típuskód

6SL3210-1KE32-1UF1

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

201 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

110 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

Digitális bemenetek száma:

6

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Digitális kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

1

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

90 kW

Analóg kimenetek száma:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

Mélység:

357 mm

Magasság:

708 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

305 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

1

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

6

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120C névleges teljesítmény: 110,0 kW 150%-os túlterhelés mellett 3 másodpercig. 380-480 V 3AC +10/-20% 47-63 Hz szűretlen I/O interfész: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO Biztonságos nyomaték Ki integrált terepi busz integrált: PROFINET-PN védettségi fokozat IP20/UL nyitott típus méret: FSF 708x 305x2xW A SINAMICS G120C kompakt és sokoldalú frekvenciaváltó optimális funkcionalitással a különféle alkalmazásokhoz, például szállítószalagokhoz, keverőkhöz, szivattyúkhoz, ventilátorokhoz és kompresszorokhoz. A tanúsított biztonsági funkcióval Safe Torque Off (STO), STO terminálon keresztül/ PROFIsafe-el, már integrálva, nincs szükség további külső alkatrészekre. A kezelés/üzembe helyezés gyorsan és egyszerűen elvégezhető a számítógéppel USB-n keresztül, vagy az alapkezelőpanelen vagy az intelligens kezelőpanelen keresztül. A hajtások hálózatba kapcsolása szabványos terepi buszrendszereken (PROFINET, PROFIBUS) keresztül lehetséges, és egy kártyanyílás is rendelkezésre áll a paraméterkészletek klónozására az intuitív soros üzembe helyezés érdekében. Az energiahatékonyság növelése érdekében az átalakító precíz, energiaoptimalizált SLVC vektorvezérléssel van felszerelve, és automatikus fluxuscsökkentéssel rendelkezik. A SINAMICS G120C a 380 V és 480 V közötti háromfázisú feszültségtartományt fedi le, és hét vázméretben kapható, 0,55 kW és 132 kW közötti teljesítménytartományban. A SINAMICS G120C frekvenciaváltó egyedileg illeszthető a felhasználó igényeihez különféle opciókkal, mint például csatlakozókábelek, vezetékszűrők, fékellenállások, vonali reaktorok és további tartozékok. A változtatható sebességű eszközök a Totally Integrated Automation (TIA) szerves részét képezik, és optimálisan működnek együtt például a SIMATIC vezérlőkkel. SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom!