SIEMENS - SINAMICS G120C PN 75,0KW FILA IP20 SX035235 - 6SL3210-1KE31-4AF1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-480 V
Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 136 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 75 kW
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035235
Gyártói cikkszám
6SL3210-1KE31-4AF1
Gyártói típuskód
6SL3210-1KE31-4AF1
Tápfeszültség:
380-480 V
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
136 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
75 kW
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
Digitális bemenetek száma:
6
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
480 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
Digitális kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
1
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
55 kW
Analóg kimenetek száma:
1
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Mélység:
357 mm
Magasság:
708 mm
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
305 mm
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
1
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
6
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Névleges teljesítmény: 75,0 kW 150%-os túlterhelés mellett 3 másodpercig
- Feszültség: 380-480 V 3AC +10/-20%
- Frekvencia: 47-63 Hz
- Integrált szűrőosztály: AI/O interfész: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO
- Védettségi fokozat: IP20/UL nyitott típus
- Hajtás méret: FSF 708x 305x2W
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW és 132 kW között
- Integrált: PROFINET-PN
- Tanúsított biztonsági funkcióval rendelkezik: Safe Torque Off (STO), integrálva, nincs szükség további külső alkatrészekre
- Könnyű kezelés és üzembe helyezés USB-n keresztül, alapkezelőpanelen vagy intelligens kezelőpanelen
- Hálózati csatlakozás szabványos terepi buszrendszereken (PROFINET, PROFIBUS) keresztül
- Energiahatékonyság növelése precíz, energiaoptimalizált SLVC vektorvezérléssel
- Rugalmasan testreszabható különféle opciókkal, mint például csatlakozókábelek és vezetékszűrők
- Optimális együttműködés a Totally Integrated Automation (TIA) keretein belül, például SIMATIC vezérlőkkel
Sinamics G120C
A SINAMICS G120C kompakt és sokoldalú frekvenciaváltó optimális funkcionalitással a különféle alkalmazásokhoz, például szállítószalagokhoz, keverőkhöz, szivattyúkhoz, ventilátorokhoz és kompresszorokhoz.