Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS G120C USS/MB 11,0KW FILA IP20 SX035208 - 6SL3210-1KE22-6AB1

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS G120C USS/MB 11,0KW FILA IP20 SX035208

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 26 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 11 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035208

Gyártói cikkszám

6SL3210-1KE22-6AB1

Gyártói típuskód

6SL3210-1KE22-6AB1

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

26 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

11 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek száma:

6

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Digitális kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

1

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

7.5 kW

Analóg kimenetek száma:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

203 mm

Magasság:

295 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

140 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

1

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

6

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics G120C

    A SINAMICS G120C frekvenciaváltó sokoldalú és felhasználóbarát megoldás különböző ipari alkalmazásokhoz, mint például szállítószalagok, keverők és szivattyúk.

    Technikai részletek:

    • Névleges teljesítmény: 3AC 380-480V +10/-20%
    • Frekvencia: 47-63Hz
    • Alacsony túlterhelés: 11,0kW 150% 3s-nál, 110% 57s, 100% 240s
    • Nagy túlterhelés: 7,5kW 200% 7,0%s, 0%s 240s
    • Integrált szűrő: osztály A
    • Külső 24V I/O interfész: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO, 1Mot_t Safe Torque Off
    • Integrált Fieldbus: USS/ MODBUS RTU
    • Védettség: IP20/ UL OPEN TYPE
    • Méret: FSC 295X140X203 (SINAC G20C G20 konverterek)
    • Teljesítmény tartomány: 0,55 kW-tól 132 kW-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű üzembe helyezés USB-n keresztül vagy vezeték nélküli kapcsolaton a SINAMICS G120 Smart Access Module segítségével.
    • Gyors és egyszerű működtetés helyi vagy mobil kezelőpanelen keresztül.
    • Energiahatékonyság növelése precíz, energiaoptimalizált SLVC vektorvezérléssel.
    • Széleskörű testreszabási lehetőségek különböző opciókkal.
    • Optimális együttműködés a SIMATIC vezérlőkkel a Totally Integrated Automation (TIA) keretein belül.
    • Biztonsági funkciók, mint a Safe Torque Off (STO), integrált PROFIsafe-fel.