Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM230 IP20-FSA-A-400V- 1,5KW SX035251 - 6SL3210-1NE14-1AG1

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM230 IP20-FSA-A-400V- 1,5KW SX035251

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 4.1 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 1.5 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035251

Gyártói cikkszám

6SL3210-1NE14-1AG1

Gyártói típuskód

6SL3210-1NE14-1AG1

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

4.1 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.5 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.1 kW

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Mélység:

165 mm

Magasság:

196 mm

Szélesség:

73 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120 teljesítménymodul PM230 integrált A osztályú szűrővel Védettségi fokozat IP20 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Teljesítmény alacsony túlterhelés: 1,5kW 150% 3s, 110% 57s, 100% s ; Környezeti hőmérséklet 0-tól +40 °C-ig (LO) 196x73x165 (HxSzxM), FSA vezérlőegység nélkül és kezelőegység nélkül kiadva a CU240B/E-2 és CU230P-2 firmware verziója V4.4 vagy újabb teljesítménymodul SINAMICS PM230 Power Module SINAMICS PM230 Power Module a SINAMICS PM230 Power Module az épületfelügyeleti rendszerek specialistája2P0CSMI20 frekvenciaváltó. A SINAMICS tápegység a megfelelő CU230P-2 vezérlőegységgel és egy IOP/IOP-2 (Intelligent Operator Panel) vagy BOP-2 (Basic Operator Panel) kezelőpanellel alkotja a funkcionális SINAMICS G120P frekvenciaváltót. A PM230 (IP20 védettségi fokozat) egy beépített eszköz, elektromos szekrényekbe szerelhető, és csak alacsony vonali harmonikusokat és látszólagos teljesítményveszteségeket generál. Az energetikai előnyök mellett kisebb a környezeti stressz is. A PM230 teljesítménymodul (IP 20 védettségi fokozat) 0,37 kW-tól 75 kW-ig terjedő teljesítménytartományban látja el a motorokat. A PM230 teljesítménymodul FSA-tól FSF-ig terjedő vázméretei, IP 20 védettségi fokozatban, valamint áthúzható változatok beépített A osztályú vezetékszűrővel az EN 61800-3 szabvány szerinti C2 kategóriájú telepítésekhez vagy integrált vonalszűrő nélkül kaphatók. Alapkivitelben a következő tartozékokat tartalmazza a szállítási terjedelem: Árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek a táp- és vezérlőkábelek EMC-kompatibilis csatlakoztatásához; FSA-tól FSC-ig terjedő keretméretekhez dugaszolható csatlakozók a hálózati tápellátáshoz és a motorhoz. SINAMICS – az integrált hajtáscsalád minden alkalmazási területen