Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM230 IP20-FSB-U-400V-4KW SX035258 - 6SL3210-1NE21-0UG1

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM230 IP20-FSB-U-400V-4KW SX035258

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 10.2 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 4 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035258

Gyártói cikkszám

6SL3210-1NE21-0UG1

Gyártói típuskód

6SL3210-1NE21-0UG1

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

10.2 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

4 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

3 kW

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Mélység:

165 mm

Magasság:

292 mm

Szélesség:

100 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120 teljesítménymodul PM230 szűretlen Védettségi fokozat IP20 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Teljesítmény alacsony túlterhelés: 4kW 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s; Környezeti hőmérséklet 0-tól +40 °C-ig (LO) 292x 100x 165 (MaxSzxM), FSB vezérlőegység nélkül és kezelőegység nélkül a CU240B/E-2 és CU230P-2 firmware verziója V4.4 vagy újabb teljesítménymodul SINAMICS PM230 teljesítménymodul SINAMICS PM230 az épület védelmi fokozata IP20 rendszerekhez a Power Management modulhoz. G120P frekvenciaváltó. A SINAMICS tápegység a megfelelő CU230P-2 vezérlőegységgel és egy IOP/IOP-2 (Intelligent Operator Panel) vagy BOP-2 (Basic Operator Panel) kezelőpanellel alkotja a funkcionális SINAMICS G120P frekvenciaváltót. A PM230 (IP20 védettségi fokozat) egy beépített eszköz, elektromos szekrényekbe szerelhető, és csak alacsony vonali harmonikusokat és látszólagos teljesítményveszteségeket generál. Az energetikai előnyök mellett kisebb a környezeti stressz is. A PM230 teljesítménymodul (IP 20 védettségi fokozat) 0,37 kW-tól 75 kW-ig terjedő teljesítménytartományban látja el a motorokat. A PM230 teljesítménymodul FSA-tól FSF-ig terjedő vázméretei, IP 20 védettségi fokozatban, valamint áthúzható változatok beépített A osztályú vezetékszűrővel az EN 61800-3 szabvány szerinti C2 kategóriájú telepítésekhez vagy integrált vonalszűrő nélkül kaphatók. Alapkivitelben a következő tartozékokat tartalmazza a szállítási terjedelem: Árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek a táp- és vezérlőkábelek EMC-kompatibilis csatlakoztatásához; FSA-tól FSC-ig terjedő keretméretekhez dugaszolható csatlakozók a hálózati tápellátáshoz és a motorhoz. SINAMICS – az integrált hajtáscsalád minden alkalmazási területen