SIEMENS - SINAMICS PM230 IP20-FSC-U-400V-15KW SX035266 - 6SL3210-1NE23-2UG1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-480 V
Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 32 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 15 kW
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035266
Gyártói cikkszám
6SL3210-1NE23-2UG1
Gyártói típuskód
6SL3210-1NE23-2UG1
Tápfeszültség:
380-480 V
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
32 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
15 kW
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
11 kW
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Mélység:
165 mm
Magasság:
355 mm
Szélesség:
140 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító