Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM230-IP55-FSA-A-400V 1,1KW SX035424 - 6SL3223-0DE21-1AG1

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM230-IP55-FSA-A-400V 1,1KW SX035424

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 3.1 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 1.1 kW

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035424

Gyártói cikkszám

6SL3223-0DE21-1AG1

Gyártói típuskód

6SL3223-0DE21-1AG1

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

3.1 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.1 kW

Védettség:

IP55

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.75 kW

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Mélység:

249 mm

Magasság:

460 mm

Szélesség:

154 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120P teljesítménymodul PM230 integrált A osztályú szűrővel Védettségi fokozat IP55/UL Típus 12 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Teljesítmény alacsony túlterhelés: 1,1kW 150% 3s, 110% 507%s, 24107%s; Környezeti hőmérséklet -10 - +40 °C (LO) 460x 154x 249 (HxWxM), FSA vezérlőegység nélkül és kezelőegység nélkül a CU230P-2 firmware verziója V4.3.2 vagy újabb teljesítménymodul SINAMICS teljesítménymodul PM230 védettségi fokozat IP5MICS5, az épületfelügyeleti rendszerek2 szakértője20PPP-2. A SINAMICS tápegység a megfelelő CU230P-2 vezérlőegységgel és egy IOP/IOP-2 (Intelligens kezelőpanel) vagy Basic Operator Panel (BOP-2) kezelőpanellel vagy egy opcionális próbafedéllel együtt alkotja a funkcionális SINAMICS G120P frekvenciaváltót. A magas fokú védelemnek köszönhetően nehéz körülmények között is használható, például akár 60 fokos környezeti hőmérsékleten is. A PM230 IP55 védettségi fokozat csak enyhe vonalharmonikus torzításokat produkál további intézkedések és látszólagos teljesítményveszteségek nélkül, és biztosítja a hibák automatikus nyugtázását áramkimaradás után. Az energetikai előnyök mellett a környezeti stressz is csökken. Az IP55 védettségű PM230 teljesítménymodul 0,37 kW-tól 90 kW-ig terjedő teljesítményig kapható, a kapcsolószekrényen kívüli panelre szerelhető. A PM230 teljesítménymodul FSA-tól FSF-ig terjedő vázméretei, IP 55 védettségi fokozatban, beépített A osztályú vezetékszűrővel a C2 kategória szerinti telepítésekhez és az EN 61800-3 szabvány C1 kategóriája szerinti integrált B osztályú vezetékszűrővel kaphatók. Alapkivitelben a következő tartozékokat tartalmazza a szállítási terjedelem: Árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek a táp- és vezérlőkábelek EMC-kompatibilis csatlakoztatásához; FSA-tól FSC-ig terjedő keretméretekhez dugaszolható csatlakozók a hálózati tápellátáshoz és a motorhoz. SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom!